Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
51829
51829.050.018
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
Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Acero inoxidable (Inox) A1 M5X18
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
18 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Rosca total C ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
464
Números de artículo
Artículo No.
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500