text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Acero inoxidable (Inox) A1 M3X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.68
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.68
Codigo SA

Dimensiones

b 8
d-D M3
dk 12
ds 6
Rosca total C ≤ 12
h 7.5
k 2.5
L (mm) 8
P 0.5

Estándares

DIN 464

Números de artículo

Artículo No. 51829.030.008
EAN 8715494281942
UBB 500512308999
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.