text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo mariposa tipo ligero (Americano) Acero inoxidable (Inox) A2 M6X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15.8
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
e ≈ 26.8
h ≈ 12.9
L (mm) 40
P 1

Números de artículo

Artículo No. 51820.060.040
EAN 8715492310712
UBB 952351084043
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.