Tornillos
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
Tornillos
Tornillos mariposa
51820
51820.050.025
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
Tornillo mariposa tipo ligero (Americano) Acero inoxidable (Inox) A2 M5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M5
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6.98
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
e ≈
22
h ≈
10.5
L (mm)
25
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51820.050.025
EAN
8715492310644
UBB
952351083888
UNSPSC
31161500