Tornillos
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
Tornillos
Tornillos mariposa
51820
51820.100.040
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
Tornillo mariposa tipo ligero (Americano) Acero inoxidable (Inox) A2 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M10
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
36.37
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
e ≈
35.3
h ≈
17.3
L (mm)
40
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51820.100.040
EAN
8715492310804
UBB
950351816844
UNSPSC
31161500