Tornillos mariposa
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
Piezas de ingeniería
Piezas para maquinas
Tornillos, manivelas y tuercas mariposa
Tornillos mariposa
57050
57050.060.020
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
Tornillo mariposa Plastico reinforzado con fibra de vidrio M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11
Info
La forma del tamaño M10 se desvía.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M6
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11
Info
La forma del tamaño M10 se desvía.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a
33
b
15
d-D
M6
h
16.5
L (mm)
20
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57050.060.020
EAN
8715492875662
UBB
950373183678
UNSPSC
31161500