text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo mariposa Plastico reinforzado con fibra de vidrio M5X15


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8
Info
  • La forma del tamaño M10 se desvía.
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 15 mm
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8
Info
  • La forma del tamaño M10 se desvía.
Codigo SA

Dimensiones

a 33
b 15
d-D M5
h 16.5
L (mm) 15
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 57050.050.015
EAN 8715492875655
UBB 950373183595
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.