Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Tornillos mariposa
47530
47530.080.012
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
Tornillo mariposa DIN 316 Latón M8X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
12
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
47530.080.012
EAN
8715492845627
UBB
951351304666
UNSPSC
31161500