Tornillos mariposa
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
Tornillos mariposa
47530
47530.040.016
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
Tornillo mariposa DIN 316 Latón M4X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
e (max.)
20
h (max.)
10.5
L (mm)
16
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1624
DIN
316
Números de artículo
Artículo No.
47530.040.016
EAN
8717077095762
UBB
500645387423
UNSPSC
31161500