Nedtrain Oud
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
Tornillos mariposa
47530
47530.120.030
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
Tornillo mariposa DIN 316 Latón M12X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Latón
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
30
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
47530.120.030
EAN
8717077046689
UBB
500644970484
UNSPSC
31161500