HERBO BVBA
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
Tornillos mariposa
16210
16210.060.016
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
Tornillo mariposa DIN 316 Hierro fundido Cincado M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
16
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1624
DIN
316
Números de artículo
Artículo No.
16210.060.016
EAN
8715492589316
UBB
950351696899
UNSPSC
31161500