HERBO BVBA
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
Tornillos
Tornillos mariposa
16210
16210.050.010
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
Tornillo mariposa DIN 316 Hierro fundido Cincado M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.6
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
16210.050.010
EAN
8715492589217
UBB
950351696063
UNSPSC
31161500
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD