text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo mariposa DIN 316 Hierro fundido Cincado M16X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Hierro fundido
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 160
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Hierro fundido
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
L (mm) 30
P 2

Estándares

DIN 316
NEN 1624

Números de artículo

Artículo No. 16210.160.030
EAN 8715492589675
UBB 950351699034
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.