HERBO BVBA
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
Tornillos mariposa
16210
16210.100.030
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
Tornillo mariposa DIN 316 Hierro fundido Cincado M10X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
30
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
16210.100.030
EAN
8715492589521
UBB
950351698382
UNSPSC
31161500