BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Tornillos
Tornillos mariposa
51812
51812.060.025
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
Tornillo mariposa DIN 316 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M6
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
14.1
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
25
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
51812.060.025
EAN
8717077784406
UBB
500634436397
UNSPSC
31161500
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD