Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07165
07165.080.035
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
Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero Cincado 8.8 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M8
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
18.9
Codigo SA
7318159590
Dimensiones
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1.25
Llave de vaso
45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14579
Números de artículo
Artículo No.
07165.080.035
EAN
8717077060333
UBB
500645104513
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD