text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
01097
01097.060.025
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
Tornillo hexagonal y punta de cono DIN 564 Acero Sin revestimiento 22H M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
25 mm
Clase
22H
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
M6
D (mm)
4
dp
4
k
5
L (mm)
25
P
1
s
8
z2
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
564
Números de artículo
Artículo No.
01097.060.025
EAN
8717077292697
UBB
500650782435
UNSPSC
31162400