text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
U04160
U04160.037.0275
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
Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 3/8-24X2.3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Longitud
2.3/4 Inch
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
24
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
F
0.5625
H
0.234375
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
U04160.037.0275
EAN
8717077351004
UBB
500620841782