U04160
U04160.025.0125
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
Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 1/4-28X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
28
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
U04160.025.0125
EAN
8717077350496
UBB
500620836675