text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.5 7/8-14X3.1/4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 3.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 14
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U01060.087.0325
EAN 8717077337961
UBB 500620713650
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.