text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.5 3/8-24X2.1/2


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 24
Info
  • ft = totalmente roscados métrico
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U01060.037.0250
EAN 8717077336568
UBB 500620699636
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.