text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado pasivado amarillo Gr.8 7/8-14X2.3/4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 2.3/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 14
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U04360.087.0275
EAN 8717077355521
UBB 500620883362
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.