text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1 Inch ft

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro 7/16 Inch
Longitud 1 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 20
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U51007.043.0100
EAN 8717077385962
UBB 500621245033
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.