text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.3/4

Spezifikationen

Diámetro 7/16 Inch
Longitud 1.3/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 20
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Maße

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummern

Artikelnummer U51007.043.0175
EAN 8717077385993
UBB 500621245371
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.