text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.1/4

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Specifications

Diámetro 7/16 Inch
Longitud 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 20
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensions

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U51007.043.0125
EAN 8717077385979
UBB 500621245116
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.