text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/8-24X4 Inch

Especificaciones

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 24
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U51007.037.0400
EAN 8717077385931
UBB 500621244796
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.