text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 1/4-20X4 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 20
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U04100.025.0400
EAN 8717077344020
UBB 500620771807
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.