text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.5 9/16-12X1.1/4 ft

Spécifications

Diámetro 9/16 Inch
Longitud 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 12
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensions

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U01000.056.0125
EAN 8717077334281
UBB 500620676865
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.