text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 1.1/4-7X10 Inch

technické údaje

Diámetro 1.1/4 Inch
Longitud 10 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 7
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Rozmery

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U01000.125.1000
EAN 8717077335851
UBB 500620692524
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.