U01000
U01000.150.0800
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
Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.5 1.1/2-6X8 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.1/2 Inch
Longitud
8 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
6
Info
ft = totalmente roscados métrico
Dimensiones
F
2.25
H
0.9375
LT (min.): L
6 Inch
3.5
LT (min.): L≤6 Inch
3.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
U01000.150.0800
EAN
8717077335967
UBB
500620693696