U01200
U01200.056.0375
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
Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 9/16-12X3.3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
9/16 Inch
Longitud
3.3/4 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
12
Info
ft = totalmente roscados métrico
Dimensiones
F
0.8125
H
0.359375
LT (min.): L
6 Inch
1.625
LT (min.): L≤6 Inch
1.375
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
U01200.056.0375
EAN
8717077341982
UBB
500620751437