text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 1.1/4-7X6.1/2

Especificaciones

Diámetro 1.1/4 Inch
Longitud 6.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 7
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U01200.125.0650
EAN 8717077343375
UBB 500620765395
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.