text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 1.1/2-6X6 Inch

Spezifikationen

Diámetro 1.1/2 Inch
Longitud 6 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 6
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Maße

F 2.25
H 0.9375
LT (min.): L6 Inch 3.5
LT (min.): L≤6 Inch 3.25

Normen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummern

Artikelnummer U01200.150.0600
EAN 8717077343528
UBB 500620766872
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.