text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-20X1.3/4

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 1.3/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 20
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U51000.025.0175
EAN 8717077382954
UBB 500621216166
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.