text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X2.1/2

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Specifications

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 316
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 18
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensions

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U55000.031.0250
EAN 8717077395411
UBB 500621353274
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.