text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X1.3/4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 1.3/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 316
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 18
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U55000.031.0175
EAN 8717077395381
UBB 500621352938
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.