text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X9 Inch

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 9 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U51000.062.0900
EAN 8717077384606
UBB 500621231744
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.