text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) A4 7/8X3.1/2

Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Spezifikationen

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 9

Maße

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummern

Artikelnummer 55006.222.088
EAN 8715494052863
UBB 952351030582
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.