text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) A4 3/8X1.1/4

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Specifications

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 16
Peso por pieza (g) 21.69

Dimensions

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Standards

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Article numbers

Article number 55006.096.031
EAN 8715492322722
UBB 952351893393
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.