text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) A4 3/4X3.1/2

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 10

Dimensiones

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. 55006.191.088
EAN 8715492323279
UBB 952351092384
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.