text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) A4 1/2X1.1/2

Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Spécifications

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 13

Dimensions

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article 55006.127.038
EAN 8715492322937
UBB 952351302189
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.