text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 1/2X3 Inch

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 3 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 13

Dimensiones

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. 02420.127.076
EAN 8715492425812
UBB 950351276460
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.