text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 1.1/4X5.1/2

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Specifications

Diámetro 1.1/4 Inch
Longitud 5.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 7

Dimensions

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Standards

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Article numbers

Article number 02420.317.139
EAN 8715492426925
UBB 950351284043
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.