text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal totalmente roscado UNF ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-24X1.3/4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 1.3/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine

Dimensiones

F 0.5
H 0.203125
TPI 24

Estándares

ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U51017.031.0175
EAN 8715492851970
UBB 500625995062
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.