text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
U01252
U01252.050.0350
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
Tornillo hexagonal totalmente roscado UNF ASME B18.2.1 Acero carbono SAE J429 Cincado Gr.5 1/2-20X3.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
3.1/2 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Fine
Dimensiones
F
0.75
H
0.3125
TPI
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
U01252.050.0350
EAN
8715492853493
UBB
500625966436
UNSPSC
31162400