text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal totalmente roscado UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-13X6 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 6 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

F 0.75
H 0.3125
TPI 13

Estándares

ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U51010.050.0600
EAN 8715492838162
UBB 500625991673
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.