text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal Fischer sks 10x20


Artículo No. 79416FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Ancho de llave (mm) 17
Clase de calidad 8.8 (acero)
Tamaño de rosca (métrico) 10
Con tuerca No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Ancho de llave (mm) 17
Clase de calidad 8.8 (acero)
Tamaño de rosca (métrico) 10
Con tuerca No
Con arandela No
Rosca completa
Marca Fischer

Números de artículo

Artículo No. 79416FIS
EAN 4006209794166
UBB 500616847132
UNSPSC 31161620
Artículo del fabricante nr 79416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.