text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal DIN 933 Lubrinox A4 70


Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. Por qué elegir LUBRINOX® Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®. Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 50 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 274
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Descripción

Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales.

Por qué elegir LUBRINOX®

  • Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos
  • Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente
  • Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca
  • Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria
  • Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable
  • Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®.
  • Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Estándares

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 55013.240.050
EAN 8725928141339
UBB 500728553933
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.