text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal DIN 933 Lubrinox A4 70


Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. Por qué elegir LUBRINOX® Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®. Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 150 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 86.4
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

k 6.4
P 1.5
s 17

Descripción

Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales.

Por qué elegir LUBRINOX®

  • Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos
  • Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente
  • Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca
  • Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria
  • Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable
  • Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®.
  • Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 55013.100.150
EAN 8725928140462
UBB 500728545293
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.