01040
01040.240.060
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
Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X60X24,8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
60 mm
Clase
8.8
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
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
60
Lg (max.)
24.8
P
3
s
36
Tolerancia del agujero ø
H7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
609
Números de artículo
Artículo No.
01040.240.060
EAN
8715492018519
UBB
951351001627